10000 produits
diamètre nom. raccord à expansion: 1 pouces (25)
matériau: autre
contenu: 50 l
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
- Copie
- Copie
modèle: conduit non isolé
type raccordement 1: femelle, à glissement
matériau du conduit: plastique
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
plage de réglage: 5...30 kPa
commande: volant
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 400 kPa
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: fonte
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 393 W
hauteur: 1507 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 1251 mm
- Copie
- Copie
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: nickelé
article de régulation de pression: 10
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 6.67 m³/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton