10000 produits
diamètre nominal: DN 500
commande: volant
article de régulation de pression: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 634 W
hauteur: 1835 mm
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 91.3 m³/h
courant nominal: 85 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 858 W
hauteur: 600 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 1900 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.7
débit volumétrique (BEP): 274.59 m³/h
fréquence: 50/60 Hz
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 380...415 V