10000 produits
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 15 l/h
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 371 W
hauteur: 1507 mm
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.89 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.71 m³/h
couleur: blanc
matériau du flexible: plastique
avec tresse: Oui
hauteur d’élévation max.: 35.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 90.21 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.59 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 42.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.09 m³/h
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2714 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2650 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2126 W
hauteur: 630 mm
couleur: blanc
matériau du flexible: plastique
avec tresse: Oui
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1318 W
hauteur: 674 mm
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 4.4
débit volumétrique (BEP): 598.21 m³/h