10000 produits
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
- Copie
- Copie
forme: rond
hauteur: 300 mm
avec éclairage: Non
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: gris
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 196.66 m³/h
matériau: métal
rabattable: Non
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2184 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1494 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2235 W
hauteur: 2200 mm
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
mode de pose: encastré
hauteur d’élévation max.: 7.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 9.11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.15 m³/h