10000 produits
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: à compression
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 55.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 26.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: polypropylène (PP)
type raccordement 1: thermorétractable
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.99 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
pression de travail max.: 6 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP43
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
largeur: 100 mm
accessoire: Oui
hauteur: 105 mm
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
diamètre nominal: DN 32
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 20