10000 produits
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
couleur de base: chrome
longueur du flexible de douche: 1500 mm
réglable en hauteur: Oui
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 400 kPa
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: fonte
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
plage de réglage: 5...30 kPa
commande: volant
matériau: fonte
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 582 W
hauteur: 1540 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
longueur de course: 15 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 509.95 m³/h
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 4 pouces (100)
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 50.5 m³/h