10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.94 kg/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 40
diamètre nominal: DN 315
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 50 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2900 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
avec bouton de thermostat: Non
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
hauteur d’élévation max.: 54.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.33 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
type d'accessoire/pièce détachée: kit de terminaison de câble
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 823 W
hauteur: 900 mm
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 10...40 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal: DN 80
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride