10000 produits
diamètre nominal: DN 50
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 420 W
hauteur: 600 mm
longueur: 845 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 329 W
type: 22
hauteur: 200 mm
diamètre nominal: DN 15
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 16
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
hauteur: 500 mm
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
raccordement: à bride
diamètre nominal: DN 80
type de séparateur: air
pression d’alimentation: 25 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
hauteur d’élévation max.: 17.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3357 W
hauteur: 2200 mm