10000 produits
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: bronze
type raccordement 1: femelle, à sertir
angle du coude: 0 °
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
- Copie
- Copie
modèle: bande
source lumineuse: LED non interchangeable
tension de lampe: 24...24 V
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12.61 m³/h
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: bronze
type raccordement 1: femelle, à sertir
angle du coude: 0 °
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 5.17 kg/h
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1200 W
hauteur: 800 mm
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
- Copie
- Copie
contenu: 100 l
hauteur: 615 mm
diamètre nominal: 2 pouces (50)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2051 W
hauteur: 700 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 65
type raccordement 1: à bride
couleur: blanc
avec bouton de thermostat: Non
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
diamètre nominal: DN 50
raccordements: à bride
article de régulation de pression: PN 6
pièce détachée: Non
accessoire: Oui