10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 219 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
type: 44
hauteur: 200 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 96.68 kg/h
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 78.57 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 155.93 m³/h
volume du conteneur: 130 l
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1597 W
hauteur: 600 mm