10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 147 m³/h
- Copie
- Copie
couleur de gaine: bleu
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 136.31 m³/h
volume du conteneur: 130 l
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3194 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 722 W
hauteur: 560 mm
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 118.44 m³/h
diamètre nominal: DN 150
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h