10000 produits
avec pompe de circulation d'eau: Oui
pression de travail max.: 10 bar
avec thermomètre: Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 957 W
type: 22
hauteur: 200 mm
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 400
passage: 400 mm
article de régulation de pression: 10
modèle: montage pour tube
adapté à: kit d'installation
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 200
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16