10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 12.18 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
convient aux pompes doseuses: Non
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: autre
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 8.35 kg/h