10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 3.72 kg/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4592 W
hauteur: 1800 mm
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 10
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 8
diamètre nominal raccordement 1: DN 8
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 405 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2208 W
hauteur: 1900 mm
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 153.96 m³/h
volume du conteneur: 450 l
diamètre nominal: DN 600
passage: 600 mm
article de régulation de pression: 10
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16