10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 707 W
hauteur: 444 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 550 W
hauteur: 600 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 37.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1218 W
type: 33
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 37 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.4 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 114 m³/h