10000 produits
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 150
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 25
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1196 W
hauteur: 2213 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 40
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1589 W
type: 33
hauteur: 200 mm