10000 produits
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1318 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 19.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 28.7 m³/h
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 677 W
hauteur: 700 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1617 W
hauteur: 2000 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h