10000 produits
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.04 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.15 kg/h
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 704 W
hauteur: 596 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
diamètre nominal: DN 350
commande: volant
article de régulation de pression: 4
matériau: plastique
largeur avant: 473 mm
diamètre nominal du conduit: 315 mm
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 343 W
hauteur: 601 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1100 W
hauteur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 847 W
type: 33
hauteur: 200 mm