10000 produits
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 29.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 387.56 m³/h
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 10
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 0 m³/h
volume du conteneur: 540 l
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.08...0.8 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: 12 pouces (300)
passage: 300 mm
article de régulation de pression: autre
diamètre nominal: DN 200
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 20
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 13.7 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 15 m³/h
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 16
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type de filtre: autre
accessoire: Non
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.37 kg/h
matériau raccordement 1: acier inoxydable
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)