10000 produits
qualité du matériau: autre
matériau accessoires: autre
matériau tuyauterie appareil: autre
classe de qualité accessoires: autre
- Copie
- Copie
matériau robinet: laiton
couleur de base: noir
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.78 m³/h
longueur: 845 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 471 W
hauteur: 500 mm
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 135 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
diamètre nominal: DN 40
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 196 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 774 W
type: 32
hauteur: 400 mm
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
matériau du boîtier/corps: bronze
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 1355 mm