10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 4 Ah
hauteur d’élévation max.: 17.7 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 43.4 m³/h
type d’accessoires mécaniques: ensemble de montage
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1488 W
hauteur: 704 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1993 W
hauteur: 2213 mm
courant nominal: 130 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 125 m³/h
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1174 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1098 W
hauteur: 1800 mm
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 683 W
hauteur: 1761 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 49.34 m³/h
hauteur d’élévation max.: 220.7 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 7.27 m³/h
diamètre nominal: DN 65
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 8.9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.8 m³/h