10000 produits
modèle: kit de raccordement
adapté à: pompe à chaleur
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2249 W
hauteur: 2200 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 642 W
hauteur: 700 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 58.8 m³/h
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
dimension angulaire hexagonale: 80 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique sans bouton
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 30
débit volumétrique (BEP): 509.95 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18.8 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 113.04 m³/h
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type d'accessoire/pièce détachée: câble
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
hauteur d’élévation max.: 15.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 104.72 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.81 kg/h