10000 produits
diamètre nominal: DN 350
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
type: 44
hauteur: 200 mm
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1526 W
hauteur: 500 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 267 W
hauteur: 721 mm
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 200 l
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 80 l
type d'accessoire/pièce détachée: châssis de base
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 70.61 m³/h
volume du conteneur: 270 l
diamètre nominal: DN 600
commande: volant
article de régulation de pression: autre
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13.4 m³/h
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 25
forme: pièce en T
diamètre intérieur: 12 mm
diamètre externe: 16 mm