10000 produits
Produit non retournable
hauteur d’élévation max.: 76 m
nombre de pompes: 3
débit volumétrique (BEP): 10.5 m³/h
Produit non retournable
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
hauteur d’élévation max.: 13 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 10.19 m³/h
Produit non retournable
hauteur d’élévation max.: 13.3 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 571 m³/h
Produit non retournable
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
Produit non retournable
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
Produit non retournable
Produit non retournable
Produit non retournable
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
Produit non retournable
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1987 W
hauteur: 600 mm
Produit non retournable
longueur: 1040 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
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
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 775 W
position du collecteur: à gauche et à droite
Produit non retournable
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 482 W
hauteur: 396 mm
Produit non retournable
longueur: 1335 mm
hauteur: 579 mm
Produit non retournable
Produit non retournable