10000 produits
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 582 W
hauteur: 1540 mm
dimensions élément de régulation thermostatique: M30 x 1,5
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: autre
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 788 W
hauteur: 666 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1074 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1229 W
hauteur: 526 mm
hauteur d’élévation max.: 62.7 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 23.88 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 69.17 m³/h
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1283 W
hauteur: 592 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 54