10000 produits
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1638 W
hauteur: 2000 mm
diamètre nominal: DN 40
passage: 40 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
type raccordement 1: autre
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.46 kg/h
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 263 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1315 W
hauteur: 2015 mm
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
longueur: 1000 mm
isolation thermique: Oui
largeur: 1200 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
couleur de base: chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 702 W
hauteur: 560 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2041 W
hauteur: 2000 mm
modèle: moteur asynchrone triphasé
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 400 V
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.99 m³/h