10000 produits
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 389 W
hauteur: 400 mm
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11.3 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 52.2 m³/h
longueur: 1235 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm
hauteur d’élévation max.: 19.5 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 22 m³/h
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP40
hauteur d’élévation max.: 12.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 53.85 m³/h
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1466 mm
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autre
puissance: 299 kW
pression de travail max.: 10 bar