10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 2800 kW
hauteur d’élévation max.: 45 m
débit volumétrique (BEP): 3.01 m³/h
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 1161 mm
hauteur d’élévation max.: 12.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.82 m³/h
hauteur d’élévation max.: 26 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.2 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 80
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
courant nominal: 112 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 95 m³/h
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 775 W
hauteur: 1750 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2252 W
hauteur: 700 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: PN 6
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 1161 mm