10000 produits
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.1 m³/h
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.1 m³/h
diamètre nominal: DN 20
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2724 W
hauteur: 2200 mm
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17.9 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 20.16 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1753 W
type: 44
hauteur: 200 mm
diamètre nominal: DN 100
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16























![Danfoss - ThermostatT11 Plage de températures [°C]: -30 - 0armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321222997373-0101_preview.jpg?ts=1772578660755&type=small)