10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 4.45 kg/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.71 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 500
commande: volant
article de régulation de pression: autre
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 38.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 29.6 m³/h
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 858 W
hauteur: 518 mm
forme: autre
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 9.35 kg/h
diamètre nominal: DN 100
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16