10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1944 W
hauteur: 1900 mm
- Copie
- Copie
matériau: laiton
pression de travail max.: 10 bar
adapté aux climatiseurs: Non
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 54
courant nominal: 85 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 160 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 20.7 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 9.58 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.9 m³/h
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2046 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 714 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 200
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 24.7 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 215.5 m³/h