10000 produits
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 344 W
hauteur: 500 mm
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 10
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1808 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 55.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1524 W
hauteur: 1600 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 20.92 kg/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.7 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 42.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 30 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 160.41 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 472 W
type: 44
hauteur: 200 mm