10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8.1 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 66.24 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 160 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1348 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1113 W
hauteur: 740 mm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 18...18 V
tension de charge: 230...230 V
type de batterie: lithium-ion
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 745 W
hauteur: 2200 mm
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 24.44 m³/h
matériau: acier
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
avec matériau de fixation: Oui
montage mural: Non
lieu d'utilisation: tube / conduit d'immersion
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 777 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2518 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2250 W
hauteur: 700 mm