10000 produits
courant nominal: 1.9 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 18 l
diamètre nominal: DN 40
passage: 40 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
système de bus KNX: Non
modèle: autre
radio bidirectionnelle: Non
avec pompe de circulation d'eau: Oui
pression de travail max.: 10 bar
avec thermomètre: Non
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1377 W
type: 33
hauteur: 200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capteur de différence de pression
indice de protection (IP): IP67
accessoire: Oui