10000 produits
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.08...0.4 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: PN 6
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1172 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 79.1 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.1 m³/h
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1256 W
hauteur: 518 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 704 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 658 W
hauteur: 1415 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2198 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 390 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 903 W
hauteur: 560 mm
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1102 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2854 W
hauteur: 1900 mm
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 22.4 m³/h