10000 produits
longueur: 780 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 33 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Non
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3 pouces (80)
diamètre nominal raccordement 1: 3 pouces (80)
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 397 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3630 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1242 W
hauteur: 1613 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 580 W
hauteur: 700 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1198 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.78 m³/h




































![Danfoss - Thermostat, KPS81 Plage de températures [°C]: 60 - 150armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106642080572-0101_preview.jpg?ts=1772578619594&type=small)