10000 produits
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1636 W
hauteur: 452 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.24 kg/h
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: bleu
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 234 W
hauteur: 900 mm
montage mural: Non
couleur: gris
contenu: 60 l
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
forme: débit avec branches droites
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1708 W
hauteur: 1800 mm
hauteur d’élévation max.: 55.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 41 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 46.62 m³/h
hauteur d’élévation max.: 43 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 34.96 m³/h
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 682 W
hauteur: 452 mm
hauteur d’élévation max.: 18.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 41.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 220.17 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
modèle: raccord en croix 90 °
matériau: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)