10000 produits
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 37.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 45.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.7 m³/h
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 387 W
hauteur: 400 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1365 W
hauteur: 2000 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1236 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1452 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 587 W
hauteur: 518 mm
hauteur d’élévation max.: 12.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 92.13 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 649 W
hauteur: 900 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.3 m³/h
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 2000 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 150 mm
diamètre nominal raccordement 2: DN 150
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 8
diamètre nominal raccordement 1: DN 8
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 10