10000 produits
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 749 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
forme: rond
couleur de base: chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 549 W
hauteur: 500 mm
hauteur d’élévation max.: 8.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 40.3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 27.3 m³/h
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 500 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 7.42 kg/h
modèle: autre
épaisseur: 110 mm
application: réservoir de stockage d'eau chaude vertical
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 315 W
hauteur: 900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 484 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.6 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
convient aux pompes doseuses: Non
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé