10000 produits
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1786 W
hauteur: 1900 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1310 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 250
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.6 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 644 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1573 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2900 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1112 W
hauteur: 1900 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: autre
matériau: acier
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 129.92 m³/h