10000 produits
longueur: 585 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: DN 125
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 9.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22 m³/h
- Copie
- Copie
type raccordement 1: autre
diamètre nominal raccordement 2: autre
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1638 W
hauteur: 2200 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: CuZn40Pb2 (CW617N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8 m³/h
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de joints
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2208 W
hauteur: 1900 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
largeur: 340 mm
accessoire: Oui
hauteur: 360 mm