10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2880 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1703 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1008 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1320 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1305 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 853 W
hauteur: 383 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 348 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2835 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1142 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 725 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 223 W
hauteur: 299 mm
- Copie
- Copie
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1233 W
hauteur: 560 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1904 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1155 W
hauteur: 2100 mm
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12.5 m³/h