10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 2 pouces (50)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 6 l/h
hauteur d’élévation max.: 10.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 233.2 m³/h
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 314 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 33.25 m³/h
hauteur d’élévation max.: 53.3 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 2.14 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 300
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10