10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 42.5 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 5 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1506 W
hauteur: 674 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1788 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 628 W
hauteur: 518 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 693 W
hauteur: 2000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 744 W
hauteur: 704 mm
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre