10000 produits
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.24 kg/h
hauteur d’élévation max.: 20.9 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 20 m³/h
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 35.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1143 W
hauteur: 1600 mm
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 18 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1760 W
hauteur: 1900 mm