10000 produits
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2394 W
hauteur: 600 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 40.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 114.05 m³/h
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1552 W
hauteur: 1900 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 418 W
hauteur: 1800 mm
hauteur d’élévation max.: 78.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 25.29 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 12
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 28.8 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 32.6 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 321 W
hauteur: 600 mm
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1664 W
hauteur: 2000 mm
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 28.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 369.43 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 12.57 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.5 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 14.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 20.31 m³/h