10000 produits
diamètre nominal: DN 100
raccordements: à bride
article de régulation de pression: PN 6
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 500 mm
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 14.24 kg/h
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 507 W
hauteur: 592 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1815 W
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 539 W
type: 44
hauteur: 200 mm
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 24 l
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 850 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1988 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 431 W
hauteur: 600 mm