10000 produits
longueur: 300 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.45 kg/h
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1092 W
hauteur: 2000 mm
accessoires servomoteur électrique: câble de raccordement
longueur de câble de raccordement: 4.5 m
accessoires servomoteur thermique: autre
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
diamètre nominal: DN 65
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
hauteur d’élévation max.: 21.2 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 63.72 m³/h
- Copie
- Copie
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1198 W
hauteur: 560 mm
mode de pose: encastré
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1309 W
hauteur: 1600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: outil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui