10000 produits
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 12 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 12 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 40
passage: 40 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
type d'accessoire/pièce détachée: clapet
accessoire: Oui
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.82 m³/h
couleur de gaine: bleu
surface du conducteur: nu
pression de travail max.: 32 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP65
puissance utile nominale 80-60 °C: 24 kW
Condensation: Oui
rendement: 97.6 %
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1938 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1688 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.6 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1644 W
hauteur: 700 mm