10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.71 kg/h
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: DN 800
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
différence maximale de pression à 20 °C: 15 bar
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.9
débit volumétrique (BEP): 1029.7 m³/h
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1080 W
hauteur: 1700 mm
matériau: acier
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1386 W
hauteur: 1700 mm